Goujons filetés
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons filetés
22060
22060.160.100
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds métrique BS ≈4882 Acier ASTM A193M - ASTM A194M Brut Gr.B7 - Gr.2H M16X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M16
Longueur
100 mm
Marque
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193M - ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
206.2
Info
La hauteur de l’écrou M n’est pas conforme à la norme BS 4882.
L est la longueur nominale du goujon fileté, comprend les chanfreins.
Code Douanier
Voir
Dimensions
B
24
d-D
M16
L (mm)
100
M
16
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
22060.160.100
EAN
8715492615992
UBB
950353055722
UNSPSC
31161619
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO