Goujons filetés
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons filetés
LOCA_PIMJ8
PIMJ8285155
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Zinc-Nickel Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X155 (6.1/8)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Matière
Acier
Revêtement
Zinc-Nickel
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
1.1/8 Inch
Longueur
155 mm
Classe
Gr.B7M - Gr.2HM
Matière
Acier
Revêtement
Zinc-Nickel
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
155
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMJ8285155