Goujons filetés
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons filetés
LOCA_PIMI3
PIMI3158090
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Zinc bichromaté Gr.B7 - Gr.2H 5/8X90 (3.1/2)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Revêtement
Zinc bichromaté
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
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
5/8 Inch
Longueur
90 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Revêtement
Zinc bichromaté
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMI3158090
UBB
500632378336
UNSPSC
00000000