text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Brut Gr.B7 - Gr.2H 1.1/4X250 (9.3/4)

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Spécifications

Diamètre 1.1/4 Inch
Longueur 250 mm
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensions

L (mm) 250

Normes

ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article PIMI0317250

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.