text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 5/8 Inch
Longueur 135 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 11
Poids par pièce (g) 272.8
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier

Dimensions

B 1.0625
L (mm) 135
M 15.5

Normes

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22531.158.133
EAN 8715494358873
UBB 500578599721
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.