Tiges filetées & goujons filetés
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons filetés
22538
22538.254.139
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X140 (5.1/2)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
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
1 Inch
Longueur
140 mm
Marque
Fabory
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
8
Poids par pièce (g)
833.5
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier
Voir
Dimensions
B
1.625
L (mm)
140
M
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
22538.254.139
EAN
8715494338837
UBB
500578061144
UNSPSC
31161619
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO