text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/4X410 (16.1/8)

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit

Spécifications

Diamètre 1.1/4 Inch
Longueur 410 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Filetage 8 Unified National
Filets par pouce 8
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensions

B 2
L (mm) 410
M 31

Normes

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article 22539.317.410
EAN 8715494321341
UBB 500578148370
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.