Goujons filetés
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons filetés
22325
22325.222.425
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 7/8X425 (16.3/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
7/8 Inch
Longueur
425 mm
Marque
Fabory
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filets par pouce
9
Poids par pièce (g)
1337.9
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier
Voir
Dimensions
B
1.4375
L (mm)
425
M
21.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22325.222.425
EAN
8715494416078
UBB
500578907619
UNSPSC
31161619
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande