text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A320 - ASTM A194 Plain Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X455 (18)


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Packed per 1

Specifications

Diamètre 1 Inch
Longueur 455 mm
Marque Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 8
Poids par pièce (g) 1874.9
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier 7318154890

Dimensions

B 1.625
L (mm) 455
M 25

Standards

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Article numbers

Article number 22325.254.457
EAN 8715494419406
UBB 500578916297
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.