text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X430 (17)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 1 Inch
Longueur 430 mm
Marque Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 8
Poids par pièce (g) 1792.3
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier 7318154890

Dimensions

B 1.625
L (mm) 430
M 25

Normes

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22325.254.431
EAN 8715494419352
UBB 500578915794
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.