text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X245 (9.5/8)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 1.1/8 Inch
Longueur 245 mm
Marque Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage 8 Unified National
Filets par pouce 8
Poids par pièce (g) 1584.7
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier

Dimensions

B 1.8125
L (mm) 245
M 28.2

Normes

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22326.285.245
EAN 8715494360548
UBB 500578270786
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.