text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 5/8X155 (6.1/8)


Cikkszám
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 5/8 Inch
Lungime 155 mm
Marca Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 11
Greutate pe bucată (g) 298
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Codul mărfurilor 7318154890

Méretek

B 1.0625
L (mm) 155
M 15.5

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22082.158.155
EAN 8715494375337
UBB 500578453937
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.