text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X245 (9.5/8)


Numer artykułu
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 245 mm
Brand Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11
Weight per piece (g) 411.4
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Commodity code 7318154890

Wymiary

B 1.0625
L (mm) 245
M 15.5

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22085.158.245
EAN 8715494379878
UBB 500578764481
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.