text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193/A194 Brut Gr.B7M - Gr.2HM 2.1/2X845 (33.1/4)


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 2.1/2 Inch
Longueur 845 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filets par pouce 8
Poids par pièce (g) 23815
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier

Dimensions

B 3.3125
L (mm) 845
M 62.3

Normes

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article 22086.635.844
EAN 8715494382052
UBB 500578852823
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.