text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 3/4X400 (15.3/4)


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Packed per 1

Specifications

Diamètre 3/4 Inch
Longueur 400 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 10
Poids par pièce (g) 912.6
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier 7318154890

Dimensions

B 1.25
L (mm) 400
M 18.7

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22080.191.400
EAN 8715494338240
UBB 500578022047
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.