Goujons filetés
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons filetés
22080
22080.191.355
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 3/4X355 (14)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
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
3/4 Inch
Longueur
355 mm
Marque
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
10
Poids par pièce (g)
829.1
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier
7318154890
Dimensions
B
1.25
L (mm)
355
M
18.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
22080.191.355
EAN
8715494338158
UBB
500578021130
UNSPSC
31161619