text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193/A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X210 (8.1/4)


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 1 Inch
Longueur 210 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 8
Poids par pièce (g) 1096
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier

Dimensions

B 1.625
L (mm) 210
M 25

Normes

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article 22080.254.209
EAN 8715492618191
UBB 950353437896
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.