Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Fixations acier inoxydable (Inox)
Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
51229
51229.080.030
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
Goujon à tête affleurante auto-fixant Acier inoxydable (Inox) A2 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
8 mm
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Code Douanier
7318190090
Dimensions
d-D
8
D
9.6
H (max.)
3.7
Taille de trou
8
L (mm)
30
Distance Min. bord de feuille
9
Epaisseur Min. recommandée de tôle
2.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51229.080.030
EAN
8712423022669
UBB
500656773909
UNSPSC
31161816