text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon à tête affleurante auto-fixant Acier Electro zingué M3X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Code Douanier

Dimensions

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Taille de trou 3
L (mm) 6
Distance Min. bord de feuille 5.6
Epaisseur Min. recommandée de tôle 1

Numéros d'articles

Numéro d'article 14425.030.006
EAN 8712423026391
UBB 500656722351
UNSPSC 31161816

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.