text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon à tête affleurante auto-fixant Acier Electro zingué M3X15


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Code Douanier
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 15 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Code Douanier

Dimensions

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Taille de trou 3
L (mm) 15
Distance Min. bord de feuille 5.6
Epaisseur Min. recommandée de tôle 1

Numéros d'articles

Numéro d'article 14425.030.015
EAN 8712423026438
UBB 500656722765
UNSPSC 31161816

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.