Self clinching fasteners
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
Système de fixation
Self clinching fasteners
14425
14425.025.012
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
Goujon à tête affleurante auto-fixant Acier Electro zingué M2,5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
12 mm
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
2.5
D
4.1
H (max.)
1.95
Taille de trou
2.5
L (mm)
12
Distance Min. bord de feuille
5.4
Epaisseur Min. recommandée de tôle
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
14425.025.012
EAN
8712423026360
UBB
500656722013
UNSPSC
31161816