text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon à corps allégé avec 2 écrous DIN 2510 L/NF Acier 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Brut M30X160


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Marquage GA/KG
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 160 mm
Marque Fabory
Marquage GA/KG
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 1156
Info
  • Filetage brut extérieur suivant DIN 2510-2.
Code Douanier

Dimensions

b 39
d-D M30
d2 23
L (mm) 160
m 30
P 3.5
s 46

Normes

DIN 2510-L/NF

Numéros d'articles

Numéro d'article 23530.300.160
EAN 8715492624079
UBB 950351724022
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.