text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à dénuder 160 JCP


Mâchoires de coupe en forme de V pour dénuder les conducteurs unipolaires et multipolaires, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, Paire de couteaux de rechange no. E-8099, Paire de lames de rechange disponible (No. E-8099)

Numéro d'article G3061.600.160
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Non
Poids 217
Longueur (mm) 160
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Non
Poids 217
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Non
Forme ronde Oui
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Non
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.500
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Revêtement de la poignée Autre
Autoréglage Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 165
Code Douanier
Type Wire Stripper

La description

Mâchoires de coupe en forme de V pour dénuder les conducteurs unipolaires et multipolaires, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, Paire de couteaux de rechange no. E-8099, Paire de lames de rechange disponible (No. E-8099)

Numéros d'articles

Numéro d'article G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 6709520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.