Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
G3416.771.201
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
Tête à cliquet Gedore 16Z - 1/2 8754-02mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
G3416.771.201
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
270
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
270
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Angle de basculement arrière (°)
8
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
270
Code Douanier
8466103800
Type
Ratchet Adapter
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, Avec goupille de verrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité
Numéros d'articles
Numéro d'article
G3416.771.201
EAN
4002805875421
UBB
203122542517
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7712010