text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Rallonge électrique G 1166820 25M 3X2,5RN


Numéro d'article B6182.166.820
Section nominale du conducteur 2.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (mm) 25
Couleur de la gaine Noir
Matériau de la gaine Autre
Nombre de conducteurs 3
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 2.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (mm) 25
Couleur de la gaine Noir
Matériau de la gaine Autre
Nombre de conducteurs 3
Conduit spiralé Non
Diamètre extérieur approximatif 8
Tension nominale (V) 250 - 250
Degré de protection (IP) IP44
Avec interrupteur pour câble souple Non
Système de connecteur orienté système Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Oui
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 2500
Code Douanier
Type Extension Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article B6182.166.820
EAN 4007123019731
UBB 500505796432
UNSPSC 39121440
N° Article du fabricant 1166820
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.