text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Poinçon 119-4


Selon DIN 6450, GEDORE acier au vanadium, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéro d'article G4997.040.001
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (m) 150
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (m) 150
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier
Type Pin Punch

La description

Selon DIN 6450, GEDORE acier au vanadium, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéros d'articles

Numéro d'article G4997.040.001
EAN 4010883875905
UBB 203116103052
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8759020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.