text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Gedore Clés dynamométriques SE 9X12 10-50 Nm

Cod Articol 2Q608327
Isolé Non
Électronique Non
Poids 399
Longueur totale (mm) 323
Isolé 1 000 V Non

Specificații

Isolé Non
Électronique Non
Poids 399
Longueur totale (mm) 323
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['10.000', '50.000']
Largeur de tête (mm) 22
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.25
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 18.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 4101-05
Type Torque Wrench

Descriere

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, Certificat d'essai traçable inclus, Pour les biopsies contrôlées, la clé dynamométrique tubulaire est conçue pour une utilisation en milieu industriel. certificat d'essai traçable, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec cavité rectangulaire zinguée (9x12 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique pratique en plastique noir avec aide à l'étalonnage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple, Jauge de profondeur d'usine : 17,5 mm (9x12 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent apparaître, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. embout ouvert) ou par le côté (par ex. cliquet et douille réversibles).

Numerele articolelor

Cod Articol 2Q608327
EAN 4002805927137
UBB 500642437643
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1646206
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.