Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
5N588640
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
Gedore Clés dynamométriques K 3/8 10-50 NM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5N588640
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
550
Longueur totale (mm)
334
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
550
Longueur totale (mm)
334
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['10.000', '50.000']
Largeur de tête (mm)
35
Dimension de raccordement (mm)
10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.25
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
25.3
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
4549-05
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5N588640
EAN
4002805923832
UBB
500632595715
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1545140