text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 8563-01 3/4 po. 155-760 Nm GEDORE


Numéro d'article 5S425194
Isolé Non
Électronique Non
Poids 5000
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 5000
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['155.000', '760.000']
Largeur de tête (mm) 45
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 10
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 8563-01
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S425194
EAN 4002805863015
UBB 500632601323
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7670180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.