text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 25 V 17 17 MM


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 17
Longueur totale (mm) 280
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 62
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Largeur de clé (mm) 17
Longueur totale (mm) 280
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 62
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de tête (mm) 30
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 26.5
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 675
Code Douanier 82041100
Type Offset Socket Wrench

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2451.170.001
EAN 4010886619551
UBB 203232941633
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 6195580

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.