text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques AM 1/4 BOX

Numéro d'article 1G681153
Isolé Non
Électronique Non
Poids 992
Longueur totale (mm) 268
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 992
Longueur totale (mm) 268
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['6.000', '30.000']
Largeur de tête (mm) 30
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier
Model 8554-02
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 6 à 30 N-m / 50 à 270 lbf-in, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1/4" avec dispositif de verrouillage à bille selon DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec graduation de 1 N-m et 10 lbf-in, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, pas d'imprécisions en cas d'utilisation à deux mains ou de maintien éloigné de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), le carré d'entraînement et le point d'appui se trouvent sur un axe qui garantit un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être rallongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G681153
EAN 4002805855423
UBB 500642459670
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7674090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.