text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles IS 30 10x1,6 10 MM


Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, lame selon DIN ISO 2380-1, Forme B, pointe de lame selon DIN ISO 2380-1 Forme B

Numéro d'article
Longueur totale (mm) 55
Diamètre de l'alésage 19
Longueur de lame (mm) 23
Largeur de lame (mm) 10
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre de l'alésage 19
Longueur de lame (mm) 23
Largeur de lame (mm) 10
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 55
Code Douanier
Type Slotted Bit Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, lame selon DIN ISO 2380-1, Forme B, pointe de lame selon DIN ISO 2380-1 Forme B

Numéros d'articles

Numéro d'article G2217.100.001
EAN 4010886666630
UBB 240122069265
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6666370

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.