text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés polygonales à frapper 306 38 38 MM


Selon DIN 7444, Jusqu'à la longueur 435 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de 480 mm de C35, Dimensions spéciales disponibles sur demande, * non normalisé, * non normalisé, Selon DIN 7444

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 205
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 205
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 38
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 19.5
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 60
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Poids par pièce (g) 660
Code Douanier
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

La description

Selon DIN 7444, Jusqu'à la longueur 435 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de 480 mm de C35, Dimensions spéciales disponibles sur demande, * non normalisé, * non normalisé, Selon DIN 7444

Numéros d'articles

Numéro d'article G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6474460

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.