text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés polygonales à frapper 306 1.1/2AF 1.1/2


Jusqu'à la longueur 435 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de 480 mm de C35, Dimensions spéciales disponibles sur demande, Dimensions spéciales disponibles sur demande jusqu'à 250 mm, Jusqu'à la longueur 435 mm en acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de la longueur 480 mm en matériau C35, * non normalisé, Selon DIN 7444

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 205
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Clé unilatérale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 205
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 19.5
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/2 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 60
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 650
Code Douanier
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

La description

Jusqu'à la longueur 435 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de 480 mm de C35, Dimensions spéciales disponibles sur demande, Dimensions spéciales disponibles sur demande jusqu'à 250 mm, Jusqu'à la longueur 435 mm en acier au chrome-vanadium 31CrV3, à partir de la longueur 480 mm en matériau C35, * non normalisé, Selon DIN 7444

Numéros d'articles

Numéro d'article G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6478960

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.