text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 XL 34 34 MM


Même taille aux deux extrémités, anneau décalé de 15°, avec profil UD, Arbre en forme de poutre, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, La surcharge se traduit par une déformation, Prise en main sûre grâce à l'arbre creux - très ergonomique et maniable, Aspect sans reflet grâce au chrome mat, Conçu pour un usage universel, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue et intensive, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 1088
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 520
Largeur de clé côté ouvert (mm) 34
Traitement de surface Chromé
Poids 1088
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 34
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 70.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 49.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 15
Largeur de tête, côté couronne (mm) 23.2
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1200
Code Douanier
Model 7 XL 34
Type Combination Spanner

La description

Même taille aux deux extrémités, anneau décalé de 15°, avec profil UD, Arbre en forme de poutre, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, La surcharge se traduit par une déformation, Prise en main sûre grâce à l'arbre creux - très ergonomique et maniable, Aspect sans reflet grâce au chrome mat, Conçu pour un usage universel, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue et intensive, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force

Numéros d'articles

Numéro d'article G2112.340.001
EAN 4010886610190
UBB 240122580188
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6101940

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.