Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
G2128
G2128.009.011
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
Gedore Clés à fourches doubles 6 9x11 9 X11 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
157
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
11
Largeur de clé, petit format (mm)
9
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
157
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
11
Largeur de clé, petit format (mm)
9
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
4.5
Largeur de tête, petit format (mm)
22
Largeur de tête, grand format (mm)
26.5
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2128.009.011
EAN
4010886606469
UBB
240120075710
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
6064640