text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches à frapper 133 34 34 MM


Selon DIN 133, jusqu'à une longueur de 500 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, au-dessus de 525 mm matériau C35, dimensions spéciales disponibles sur demande, * non normalisé, * non normalisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 196
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 34
Largeur de clé, petit format (mm) 34
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 196
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 34
Largeur de clé, petit format (mm) 34
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 17.2
Largeur de tête, petit format (mm) 66
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 600
Code Douanier
Type Slogging Spanner

La description

Selon DIN 133, jusqu'à une longueur de 500 mm acier au chrome-vanadium 31CrV3, au-dessus de 525 mm matériau C35, dimensions spéciales disponibles sur demande, * non normalisé, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2150.340.001
EAN 4010886641101
UBB 240120615788
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6411030

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.