Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
1B989921
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
Clé dynamométrique 8568-10 3/4 po. 155-760 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1B989921
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3200
Longueur totale (mm)
812
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
3200
Longueur totale (mm)
812
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['155.000', '760.000']
Largeur de tête (mm)
45
Dimension de raccordement (mm)
20
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
10
Avec rallonge
Oui
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
35
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
8568-10
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, pour une utilisation dans presque tous les secteurs de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 3/4" avec mécanisme de verrouillage à goupille DIN 3120 - B 20, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec une graduation de 10 N-m et 10 lbf-ft, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée avec les deux mains ou tenue loin de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard). Le carré d'entraînement et le point d'appui se trouvent sur un axe qui assure une grande sécurité à l'utilisateur , peut être rallongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur , usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme à levier , chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité , précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême , cycles de vie et durée de vie des outils prolongés , utilisation facile - serrage rapide et sûr , réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité du manche , carré d'entraînement simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B989921
EAN
4002805856819
UBB
500642469240
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7691850