text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à anneau 7212-13 ouverture de clé 13 mm 9 x 12 mm acier CV GED

Numéro d'article 9K246020
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 43.8
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 13

Spécifications

Largeur de clé (mm) 13
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 43.8
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 14.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82079099
Model 7212
Type Ring End Fitting

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K246020
EAN 4002805722138
UBB 500642806003
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7691930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.