Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
4O381242
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
Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 32 mm L. 424 mm droit GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4O381242
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
920
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
424
Largeur de clé côté ouvert (mm)
32
Traitement de surface
Chromé
Poids
920
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
32
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
67.5
Largeur de tête, côté couronne (mm)
63
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
9.3
Largeur de tête, côté couronne (mm)
17.9
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
7 R 32
Type
Combination Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O381242
EAN
4010886889305
UBB
500642412893
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2297248