text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-UK-LS4 Jeu de clés dynamométriques 1/2 » Drive 40-200Nm 499mm 5-Pièces

Artículo No. 8D751501
Isolé Non
Électronique Non
Poids 2398
Longueur totale (mm) 499
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) ['40.000', '200.000']

Especificaciones

Isolé Non
Électronique Non
Poids 2398
Longueur totale (mm) 499
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) ['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm) 42.5
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 22
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier
Model 3550-UK-LS4

Números de artículo

Artículo No. 8D751501
EAN 4010886954577
UBB 500704951929
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3107027
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.