text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 40IP Tournevis Torx Plus IP40 Lame 130mm Poignée à 3 composants 240mm

Numéro d'article 2U341370
Isolé Oui
Poids 140
Longueur totale (mm) 240
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 140
Longueur totale (mm) 240
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 130
Avec alésage Oui
Finition de la poignée Autre
Capuchon rotatif Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82054000
Model 2163 TX 40IP

La description

Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé GEDORE au molybdène-vanadium-Plus, TORX PLUS® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U341370
EAN 4010886938355
UBB 500642574676
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2824418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.