text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/10 Extracteur externe à 3 bras, largeur de mâchoire 300 mm, profondeur de mâchoire 300 mm

Numéro d'article 4P357523
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 12
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 300
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 19
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 12
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 300
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 19
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 300
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.17/10

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P357523
EAN 4036976104776
UBB 500642675408
UNSPSC 27121500
N° Article du fabricant 8007590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.