Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
5R566215
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
Gedore 1.12/1 Arracheuse externe à 2 branches 90 mm de largeur de mâchoire 120 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5R566215
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
155
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
120
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
155
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
120
Largeur du pied de crochet (mm)
18
Profondeur du pied de crochet (mm)
11
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
90
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
1.12/1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R566215
EAN
4036976104394
UBB
500642665268
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8003330