Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
6Z495529
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
Gedore 1.06/2A Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 200 mm de largeur de mâchoire 150 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6Z495529
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
30
Profondeur du pied de crochet (mm)
18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.06/2A
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z495529
EAN
4036976104196
UBB
500642637473
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8000660