Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4O860325
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
Gedore 1.07/3 Extracteur universel externe/interne à 3 branches 250mm de largeur de mâchoire 200mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4O860325
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
0
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
250
Avec réglage rapide
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
1.07/3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O860325
EAN
4036976111408
UBB
500642654296
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1541757