Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
0A430091
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
Tournevis dynamométrique 757-06 1 - 6 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0A430091
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
335
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
['1.000', '6.000']
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
335
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
['1.000', '6.000']
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Modèle de tournevis
Oui
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
757-06
Type
Torque Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0A430091
EAN
4002805757062
UBB
500642431455
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
7718130