text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8136 AB-200 JC Pince Mécanique Profondeur de Mors 18.5mm Pointe Angulaire 45° Chromé 200mm

Numéro d'article 1D649257
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids (g) 239
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids (g) 239
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 70
Avec pince de côté Non
Largeur de tête (mm) 18.5
Avec fonction de dénudage Non
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Model 8136 AB-200 JC

La description

Mors coniques plats et ronds, surfaces de préhension en croix, pointes inclinées à 45° permettant de saisir les angles, nez à pointe fine, pour travailler en toute sécurité dans les espaces confinés, GEDORE en acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans le bleu.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D649257
EAN 4010886672297
UBB 500642374697
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6722970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.