text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé en croix 28 PUV 17 x 19 x 21(3/4x1/2 po. 4 pans) L420 mmxl420 mm GEDORE


Selon DIN 3119, ISO 6788, Avec renfort central de protection (DBGM = brevet d'utilité allemand), Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Revêtement en poudre grise GEDORE, Dimensions : 420 x 420 mm, Hexagone forgé à chaud, Le collier, typique des clés à molette 4 voies GEDORE, élargit la zone de soudure, L'assemblage positif reste solide même sous des charges extrêmes, Dimensions : 420 x 420 mm

Objednací číslo G2502.001.780
Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 1.28
Longueur totale (mm) 420
Largeur de clé 1 (mm) 26
Largeur de clé 2 (mm) 28.5
Baleno po 1

Specifikace

Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 1.28
Longueur totale (mm) 420
Largeur de clé 1 (mm) 26
Largeur de clé 2 (mm) 28.5
Largeur de clé 3 (mm) 30.5
Largeur de clé 4 (mm) 17.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1300
Code Douanier 82041100
Model 28 PUV
Type Wheel Wrench

Popis

Selon DIN 3119, ISO 6788, Avec renfort central de protection (DBGM = brevet d'utilité allemand), Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Revêtement en poudre grise GEDORE, Dimensions : 420 x 420 mm, Hexagone forgé à chaud, Le collier, typique des clés à molette 4 voies GEDORE, élargit la zone de soudure, L'assemblage positif reste solide même sous des charges extrêmes, Dimensions : 420 x 420 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2502.001.780
EAN 4010886622827
UBB 203120490164
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6228260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.