Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
5M873072
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
Gedore 2150 5,5-200 Tournevis à fente 1 x 5,5 mm lame 200 mm Poignée à 3 composants 300 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5M873072
Longueur totale (mm)
Isolé
Oui
Poids
100
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
5.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
300
Isolé
Oui
Poids
100
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
5.5
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Diamètre de lame (mm)
5.5
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
2150 5,5-200
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5M873072
EAN
4010886938027
UBB
500642601230
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2822792